曜日別特売
831S 15×20 銅箔粘着テープ ケニス 21219986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅箔粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
テープ幅(mm)15
内容量1巻注文コード21219986品番831S 15×20
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。
背面にハンダ付けも可能です。

基材電解銅箔粘着剤アクリル系テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.07主な用途各種電子機器、ケーブル、コネクターなどのシールドにブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする