曜日別特売

シリコーンRTV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード21220004品番KE42W-330
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。
ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。
酢酸入りのため、硬化速度が速くガラス水槽などの目地シーリングなどに適しています。

用途建築用途のガラス周り、サッシ周りのシール(電気用途や金属、モルタルには不適です)容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーン(1液形RTVゴム)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする