ケニス
10Wワイヤレス給電モジュール
商品レビューを投稿する
タイプ
ACアダプタ付
ACアダプタ付
12V出力
電池充電用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21220580
品番
送電ユニットWKJ-TX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。
10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途
ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電
仕様
【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)
寸法(mm)
66.5×66.5×28
質量(g)
約100
タイプ
ACアダプタ付
出力(W)
10相当
使用温度範囲(℃)
0~50
電源(V)
AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用
伝送距離
0~8mm