曜日別特売
7/26より値下げ!現場を応援
FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594

 

FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594
FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594
FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594
FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594
FG000660 アレカパームグランデポット MAGIQ(東京堂) 21222594

アレカパームグランデポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1鉢
注文コード
21222594
品番
FG000660
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)値下げ
53,980

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック/ポリエチレン(鉢)
質量(kg)
5.5
グリーン
直径(Φcm)
19..5(鉢)
分類
観葉樹木
高さ(cm)
180(鉢17)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする