MAGIQ(東京堂)
サティナアンスリウムバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトピンク
ライトピンク
テラコッタ
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(3本)
注文コード
21223215
品番
FM000422-002
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ライトピンク
分類
アンスリウム
高さ(cm)
50
花径(cm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。