170-69 特殊ローラー トタン屋根用 スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21225035

※サンプル画像

170-69 特殊ローラー トタン屋根用 スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21225035
170-69 特殊ローラー トタン屋根用 スペアー TSオリジナル(高翔産業) 21225035

特殊ローラー トタン屋根用 スペアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード21225035品番170-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

トタン屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
1回で5山を塗布するローラー形状です。

質量(g)(包装・ハンドル含む)約335ピッチ(mm)32毛丈(mm)11サイズ(inch)7深さ(mm)谷:9材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)32適合塗料中粘度固定方法ピン止め最大外径(mm)71外幅(mm)185
注意
※ 寸法表記は、およその外観実測値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする