曜日別特売
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288

 

235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288
235-90 TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛) TSオリジナル(高翔産業) 21225288

TS 国産 徳用刷毛(ゴマ毛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)50
内容量1箱(12本)注文コード21225288品番235-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

Made in 高翔の純国産品!
黒豚毛4割と白豚毛6割の混毛仕様。
黒豚毛配合効果によりコシ強めで耐久性も良好。
自社工場にて製造の為、リーズナブルな価格でご提供!

用途一般・多用途毛丈(mm)50毛材黒豚毛 + 白豚毛適合塗料低~中粘度毛色黒/白毛厚(mm)13刷毛幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする