曜日別特売
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419

 

215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419
215-05 MVP防水刷毛 白豚毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225419

MVP防水刷毛 白豚毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)100
内容量1箱(12本)注文コード21225419品番215-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

高級仕様の中厚口タイプ、多用途のラスター刷毛!
高粘度塗料や防水材などから一般塗装作業までオールラウンド!塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
刷毛の金具部分は、錆びにくいオールステンレス製です。
水性材料にもお使いいただけます。
塗装全般向けの高級仕様多用途ラスター刷毛です。
国内自社工場製造商品!
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!

用途一般・多用途全長(mm)205毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13刷毛幅(mm)100
注意
※水性塗料でお使いの場合は、使用後のお手入れで刷毛の寿命が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする