215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446

 

215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446
215-34 国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口) TSオリジナル(高翔産業) 21225446

国産 白豚ラスター刷毛CH(厚口)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)75
内容量1箱(10本)注文コード21225446品番215-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

国産白豚ラスター刷毛の厚口高級仕様!
国産白豚ラスター刷毛の高級仕様です。
厚口で塗料の含みが良く、一般的な塗料を塗るのにも適しているため塗装にも多用されています。
国内自社工場製造商品

用途一般・多用途毛丈(mm)50毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)16刷毛幅(mm)75
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする