235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480

※サンプル画像

235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480
235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480
235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480
235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480
235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480
235-10 万能メジ刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225480

万能メジ刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)15
内容量1箱(12本)注文コード21225480品番235-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
形状もタテ型の「万能タイプ」
薄口で、刷毛さばきがよいのが特徴です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。

用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)35毛材羊毛+細羊(独特のしなやかさが特徴です)適合塗料低粘度毛厚(mm)6刷毛幅(mm)15
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※水性塗料をご使用の際には、毛先が固まる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする