※サンプル画像

白豚毛自在メジ刷毛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 21225577 品番 235-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

金具の部分の角度を変えられる目地刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。

用途細部・狭部・多用途 毛丈(mm)42 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低〜中粘度 毛厚(mm)5 刷毛幅(mm)24
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする