※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
白豚毛自在メジ刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
35
15
24
30
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225595
品番
235-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
金具の部分の角度を変えられる目地刷毛
目地、だめ込み、隅切りなど細かい作業に適した刷毛です。
毛質もやわらかめの繊細な感じで、厚みはもちろん薄口、刷毛さばきが軽いタイプになっています。
用途
細部・狭部・多用途
毛丈(mm)
42
毛材
白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料
低~中粘度
毛厚(mm)
5
刷毛幅(mm)
35
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
※馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。