曜日別特売
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629

 

220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629
220-16 TS ナイロン目地刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225629

TS ナイロン目地刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1箱(12本)注文コード21225629品番220-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

速乾・水性エマルジョン塗料用
主に化学合成繊維を使用した水性塗料用の刷毛。
速乾型の多い水性塗料は、刷毛の根元で塗料が固まりやすく腰の弱いものは極端に毛捌きが悪くなります。
化学合成繊維は水性塗料が固まりにくい傾向がありますが、獣毛と違い表面が平滑で吸水性の低い性質から塗料の含みが少ない傾向もあります。
そこで繊維の種類、配合比率、含みの良い獣毛との混毛など多彩に設定しました。

用途水性塗料用・細部・狭部毛丈(mm)35毛材PET(ポリエチレンテレフタレート)60%、PBT(ポリブチレンテレフタレート)40%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)5刷毛幅(mm)30
注意
※吸水性がないために速乾・水性エマルジョン塗料に向きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする