230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674

 

230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674
230-28 白豚毛金巻ラック刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225674

白豚毛金巻ラック刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)40
内容量1箱(12本)注文コード21225674品番230-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

薄口なのに適度なコシ!
木材のつや出しや、仕上げ用のニスのことを「ラックニス」と呼ぶことから、この名がついたそうです。
元々はニス刷毛の一種です。
形状は目地刷毛をコンパクトにしたような感じです。
細かい作業に向いています。
馬毛より硬く、黒豚毛より柔軟です。

用途細部・狭部・多用途毛丈(mm)40毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)6刷毛幅(mm)40
注意
※豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする