210-66 QUEEN クイーン刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225909

 

210-66 QUEEN クイーン刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225909
210-66 QUEEN クイーン刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225909
210-66 QUEEN クイーン刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225909
210-66 QUEEN クイーン刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21225909

QUEEN クイーン刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)33
内容量1箱(12本)注文コード21225909品番210-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一番人気のTS チャンピオンタイプ !
サイズ限定で仲間入り

用途一般・多用途毛丈(mm)33毛材羊毛(70%)、ナイロン(30%)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10刷毛幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする