TSオリジナル(高翔産業)
並ニス刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
30
15
30
40
50
60
70
85
毛丈(mm)
30
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21225988
品番
240-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
柔らかく塗料の含みが良い!
名前の通りニスを塗る刷毛ですが、もちろん他の塗料にも使えます。
羊毛とPP(ポリプロピレン)の混毛でやわらかな毛質です。
仕上げや、繊細な作業に適しています。
用途
一般・多用途
毛丈(mm)
30
毛材
羊尾毛+P.P
適合塗料
低粘度
毛厚(mm)
14
刷毛幅(mm)
30
注意
※メーカー取り扱いの刷毛類の中で、2番目に柔らかい毛質です。
※化学繊維(PP)の混毛で水性塗料にもご使用になれます。