210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180

※サンプル画像

210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180
210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180
210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180
210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180
210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180
210-42 TSソート 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226180

TSソート 万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)50
内容量1箱(12本)注文コード21226180品番210-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

タール系の塗料に強い筋違い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い筋違タイプの刷毛です。

用途油性塗料・一般・多用途毛丈(mm)50毛材馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)適合塗料中~高粘度毛厚(mm)13刷毛幅(mm)50
注意
※馬毛は羊毛より硬く、豚毛より柔らかいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする