※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSソート ラスター刷毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)
50
30
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
21226207
品番
215-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
タール系の塗料に強い刷毛です!
弾力性のある馬毛を使用し、タール系の薬品に強い刷毛です。
用途
油性塗料・一般・多用途
毛丈(mm)
55
毛材
馬毛(馬の主に尻尾毛を使用)
適合塗料
中~高粘度
毛厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
50