210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584

 

210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584
210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584
210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584
210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584
210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584
210-90 W マスター刷毛 TSオリジナル(高翔産業) 21226584

W マスター刷毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)30
内容量1箱(12本)注文コード21226584品番210-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最新技術を駆使した2way刷毛!
しなやかでコシのある100%化繊でありながら、水性・溶剤系どちらもOK!
ストレート&ウェーブのW化繊をミックスした『常識を覆す化繊刷毛』!
施工性、含み、吐き出し、耐久性を追求した新世代の刷毛!

用途
水性・溶剤系塗料兼用
中塗り、上塗り(仕上げ)
毛丈(mm)38毛材ナイロン100%適合塗料低~中粘度毛厚(mm)15刷毛幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする