曜日別特売
MR-12-1 編組チューブ モノタロウ 21228323

 

MR-12-1 編組チューブ モノタロウ 21228323
MR-12-1 編組チューブ モノタロウ 21228323
モノタロウ

編組チューブ

(62件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
長さ(m)1
最大径(Φmm)20
内容量1個注文コード21228323品番MR-12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。

用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)1最大径(Φmm)20使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性自然折径幅(mm)12
注意
※ロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。
※ハサミでカット後は切り口にほつれが生じる場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21228323MR-12-121228332MR-12-5MR-12-1 編組チューブ モノタロウ 21228332編組チューブモノタロウ1個
929
税込1,022
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:62
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: 2本のケーブルをまとめる用途として

直径5.6mmと直径9.1mmをまとめるために使いました。
片方の頭を切った状態で、直径20mm+直径9.1mmでも通せました。
10mとと押し切るのが少し大変ですが、等間隔にてインシュロックを使って止めるよりかはいい感じに仕上げられました。
電線長と購入したものの長さが同じなので、カットはしてません。
念のため、直径20mmの収縮チューブで末端処理しました。

2026-01-21
用途: 二輪車の配線のまとめ
ROSE RSS自動車・二輪車・自転車関連業

フレームに接触するハーネスや、ヘッドライトケース内でばらけて収納しにくい配線を束ねるのに使用しました。見た目もすっきりして満足です。

2025-04-17
用途: 制御用機器製作
有限会社モリ電子

多芯ケーブルを使用して端末にコネクタを取り付けるとき長さを合わせるのが
大変ですが、多芯ケーブルを使わずに、コネクタにバラ線を取付その後チューブの中を通すと、簡単に処理できます。

1が参考にしています
対象商品 : 21228287
2024-05-13
用途: 配線保護
サービス業

事情により先端にコネクタが着いたケーブルでしたが、手間はかかるもののなんとか通すことができました。末端の処理はビニテになりましたが。。。

1が参考にしています
対象商品 : 21228287
2023-12-02
用途: 自動車のコクピット内配線の保護カバーとして
運輸・通信業

保護機能では少し劣るかもしれないがコルゲートチューブより柔軟性があり、取り回しが良く配線の通る箇所で使い分けをしている。
入手性が意外に悪く、各種の太さを選んで購入できるモノタロウは便利だ。
余談だが、長さ調整で切断した断面がほぐれやすくなるが、ライターの火などで炙り熱で少し溶かすことで、ばらけるのを防ぐことが出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 21228402
2023-04-06
用途: 線処理
サービス業

仕事上複数のケーブルをまとめる事が多いので、今回数種類を購入しました。大きさ等の種類も豊富で、ニーズに合せたサイズの選択ができます。また当方には10m単位で購入できるのもありがたいです。使用感は当初やや硬いかな?と思いましたが、使い始めたら全く気になりません。

1が参考にしています
対象商品 : 21228332
2023-09-27
用途: バイクメンテナンス

横が割れている物と間違えました。これはこれで使い道がありますのでストックしておきます。

対象商品 : 21228244
2022-09-05
用途: バイクのカスタム

露出する配線を見た目とまとめるために使います。
ライターでとかして末端処理するといい感じになります。
バラバラになりにくいのもいいです。
値段と量のバランスもいいと思います。
耐久性も、今のところ大丈夫です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする