王将(須佐製作所)
ステンレス木柄 八角玄能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)
225
300
375
450
口径(Φmm)
19×23
21×24
23×27
24×28
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21230387
品番
225g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,520
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
SUS420J2
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
タイプ
高度特殊真空焼入、焼戻し
口径(Φmm)
19×23
頭の全長(mm)
77
質量(g)
225
RoHS指令(10物質対応)
対応