CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
マットウォーター
マットウォーター
マットサクラ
マットスカイ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230565
品番
Y-4361
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
マットウォーター
ワイヤー長(mm)
600
キー方式
ダイヤル錠
太さ(mm)
12