CAPTAIN STAG
ダイヤルワイヤー錠60L 変更式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
マットピーチ
マットウォーター
マットサクラ
マットスカイ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21230599
品番
Y-4364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
材質
本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
色
マットピーチ
ワイヤー長(mm)
600
キー方式
ダイヤル錠
太さ(mm)
12