24mm マグナム先切金槌 王将(須佐製作所) 21230737

マグナム先切金槌

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)26
内容量1本注文コード21230737品番24mm
参考基準価格(税別)¥4,490販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)26全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)115寸法(mm)24トラスコ品番818-4233RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21230737
2017-05-24
用途: 大工作業
KOYO住建建設業・工事業

使っているうちに、段々と手になじんできて、使い易いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする