王将(須佐製作所)
コメットハレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21230974
品番
ツイン
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類
コンビハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
230
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
タイプ
ツイン
頭の全長(mm)
64
トラスコ品番
818-4250
RoHS指令(10物質対応)
対応