18mm 雅ミラーハンマー船手玄能 王将(須佐製作所) 21231053

雅ミラーハンマー船手玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
頭径(Φmm)22
内容量1本注文コード21231053品番18mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840

頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。

種類片口ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)300主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)103寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする