曜日別特売
止無 小 ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄) 王将(須佐製作所) 21231166

ビルパネ仮枠ハンマー(スチール柄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ止無 小
頭径(Φmm)28
内容量1本注文コード21231166品番止無 小
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)28全長(mm)345材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業サイズ止無 小全質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする