曜日別特売
405mm止無 中 マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄) 王将(須佐製作所) 21231367

マグネット付仮枠ハンマー(パイプ柄)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ止無中
全長(mm)405
頭径(Φmm)30
内容量1本注文コード21231367品番405mm止無 中
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)405材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業サイズ止無中全質量(g)690RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21231342
2018-02-11
用途: 型枠工事

使用した初日にゴムグリップがスチールパイプ本体からずれだし取れてしまいました。
この手のハンマーの弱点ではありますが接着があまりにも弱すぎます。

対象商品 : 21231394
2017-05-11
用途: 90のツーバイ釘を打つ
壮瞥のよろず屋サービス業

90のツーバイ釘を打つのに買ってみました。私にはちょっと大きすぎたように思います。でも使い途はあるのではと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする