王将(須佐製作所)
純金鍍金仮枠ハンマー(木柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
止付小
止付小
止無小
止付中
止無中
頭径(Φmm)
26
26
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21231778
品番
止付 小
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
450
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
サイズ
止付小
全質量(g)
470
トラスコ品番
818-4276
RoHS指令(10物質対応)
対応