王将(須佐製作所)
真鍮八角玄能木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21232828
品番
300g
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
銅ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(Φmm)
21×25
頭の全長(mm)
84
質量(g)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応