曜日別特売
27mm 九州型(ヤマキチ型) 王将(須佐製作所) 21233056

九州型(ヤマキチ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
頭径(Φmm)27
全長(mm)330
内容量1本注文コード21233056品番27mm
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188
種類片口ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)94寸法(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする