曜日別特売
375g 片八角玄能 王将(須佐製作所) 21233406

片八角玄能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
口径(Φmm)28×26
内容量1本注文コード21233406品番375g
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。

種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)28×26頭の全長(mm)80寸法(mm)375RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする