曜日別特売
570g ダルマ玄能 王将(須佐製作所) 21233442

ダルマ玄能

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
頭径(Φmm)37
内容量1本注文コード21233442品番570g
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)70寸法(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-20
用途: 中々良い玄翁

ダルマ玄翁は好きで40年振りに新調したが、とても良い玄翁だった。
しかし、柄の挿げ替えをしたが玄翁のの目方が120匁、450gより70 g足りない。

対象商品 : 21233458
2020-09-22
用途: 木彫刻
その他業種

打刻ミスが少なくなって、良かったです。もっと早く気が付けばよかったです。ただ、現物は広告に指示の打刻面径が、45mm丸より少ないようです。確認してみてください。

対象商品 : 21233424
2021-04-26
用途: 解体作業用
リーテック株式会社サービス業

リピート注文です。現場でお使いやすいので、再購入しました.

対象商品 : 21233433
2019-09-11
用途: 鑿での切削作業
その他業種

大きさ、柄の長さ、バランス共に大変良いです。一般の玄翁と比べて鑿を打つ際重さだけで軽く叩けるので不要な力がいらずバランスも良く大変使いやすいです。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする