#115 ツインハンマー 王将(須佐製作所) 21233844

ツインハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)18
全長(mm)300
内容量1本注文コード21233844品番#115
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。

種類コンビハンマー頭径(Φmm)18全長(mm)300材質(柄部)主な用途打ち込み作業頭の全長(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする