王将(須佐製作所)
ハイパワーソフトハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
頭径(Φmm)
45
24
30
36
45
全長(mm)
350
285
300
320
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234176
品番
2P
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。
適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
45
全長(mm)
350
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
頭の全長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応