曜日別特売
750g 彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234422

750g 彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234422
750g 彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234422
750g 彫刻ブロンズ四角玄能 王将(須佐製作所) 21234422

彫刻ブロンズ四角玄能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)750
口径(Φmm)35×38
内容量1本注文コード21234422品番750g
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です

種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業口径(Φmm)35×38頭の全長(mm)121質量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする