21mm 黒板金ハンマー(グラス柄) 王将(須佐製作所) 21234562

黒板金ハンマー(グラス柄)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)22×23
全長(mm)330
内容量1本注文コード21234562品番21mm
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。

種類板金用ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業口径(Φmm)22×23頭の全長(mm)114寸法(mm)21アズワン品番64-3674-70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21234553
2016-11-25
用途: 現場作業に使用
中嶋板金工業

いつもこのハンマーです。
他のハンマーは使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする