王将(須佐製作所)
黒板金ハンマー(グラス柄)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
口径(Φmm)
24×25
20×21
22×23
24×25
全長(mm)
360
330
360
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21234578
品番
24mm
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
360
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
口径(Φmm)
24×25
頭の全長(mm)
120
寸法(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応