曜日別特売
case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580

case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580
case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580
case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580
case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580
case-6-univ-t8 タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック メディアカバーマーケット 21234580

タブレットケース レザー調 キーボード付 microUSB 手帳 型 スタンド機能 スリム設計 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
質量(g)約330
内容量1個注文コード21234580品番case-6-univ-t8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タブレット用 キーボード機能付き (microUSBタイプ) PUレザーケース (スタンド機能付き) です。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。
シンプル、スリムなデザインです。キーボード(microUSBタイプ)機能がご利用可能。
タブレットの厚みの調整と固定感のアップのために、ジェルパッド(厚さ1mmサイズ)をお付けしております。

寸法(mm)約230×170×30ブラック質量(g)約330タイプ手帳型対応機種汎用対応インチサイズ8特性キーボード付タブレットサイズ(目安)短辺 約125~145(mm)まで/ 厚さ 約11(mm)まで
注意
※ブレット本体は付属しておりません。
※タブレットケースは汎用の高品質PUレザーケースです。
※カメラ位置やイヤホンジャックの位置などに個別に対応しておりません。
※キーボードの動作保証は初期不良のみ対応いたします。
※本商品はタブレット本体のみでご使用いただける仕様です。2in1タイプのタブレットの場合、キーボードを装着した状態ではご使用いただくことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする