曜日別特売
小    360mm 白樫曲り玄能柄(ニス無・パック付) 王将(須佐製作所) 21235752

白樫曲り玄能柄(ニス無・パック付)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
口径(Φmm)26×10
サイズ
内容量1本注文コード21235752品番小 360mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類ハンマー柄全長(mm)360サイズ口径(Φmm)26×10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21235777
2021-06-16
用途: 彫刻時の鑿たたき用
その他業種

曲がり具合が気になっていましたが、使ってみて適度な曲がりで満足しています。
価格も廉価で気に入りました。

対象商品 : 21235752
2019-05-22
用途: 玄能の柄の交換
建設業・工事業

値段も安く程よい曲がりで使いやすい。ニス無しですべりにくく、パックで梱包されているため手元に届くまでキレイな状態なのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする