wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927

wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927
wasser64 wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239927

wasser64 コンセント式センサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光束(Lm)メインライト:昼白色(ナチュラル)約42、ヘッドライト:昼白色(ナチュラル)約42注文コード21239927品番wasser64
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。

用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関材質ABS/PC質量(g)98電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)約 1.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh色温度(K)メインライト:6500、ヘッドライト:/6500保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込充電時間(時間)約 10~12設置場所屋内光束(Lm)メインライト:昼白色(ナチュラル)約42、ヘッドライト:昼白色(ナチュラル)約42感知距離(m)センサー:約3まで
関連資料:(0.18MB)
注意
【リチウムイオン電池について】
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする