NO.3100MT 両面ハトメパンチ SK11 21241555

NO.3100MT 両面ハトメパンチ SK11 21241555
NO.3100MT 両面ハトメパンチ SK11 21241555
NO.3100MT 両面ハトメパンチ SK11 21241555

両面ハトメパンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個下穴径(Φmm)10~11仕様対応替玉:NO.14MT/NO.14MT-B注文コード21241555品番NO.3100MT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。仕様対応替玉:NO.14MT/NO.14MT-B材質ハトメ玉材質:アルミ下穴径(Φmm)10~11最大取付物厚さ(mm)約3.0穴径(mm)ハトメ:約10
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする