曜日別特売
NO.25MT-B100クミ 両面ハトメ玉 真鍮 SK11 21241686

NO.25MT-B100クミ 両面ハトメ玉 真鍮 SK11 21241686
NO.25MT-B100クミ 両面ハトメ玉 真鍮 SK11 21241686

両面ハトメ玉 真鍮

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック穴径(Φmm)約12(ハトメ)注文コード21241686品番NO.25MT-B100クミ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。

用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。適合本体NO.1000/NO.1300材質ハトメ玉:真鍮穴径(Φmm)約12(ハトメ)下穴径(Φmm)12~13最大取付物厚さ(mm)約3.5入数100組相当
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※ハトメ玉の入数は重量を目安に入れております。数量が表示と合わない場合もありますが、表示数量よりは多く入っております。あらかじめご了承ください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 紙工作用紙の強化
サービス業

子供の教育用のおもちゃを作ってますが、工作用紙に3㎜ねじを通す部分があり、補強に使用してます。本当は内径3.5mmサイズが欲しかったのですが、どうにか使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする