SK11
両頭ビット 3本入り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
21242420
品番
ADK-WB35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
アングルドライバー用ビットです。
極短の両頭ビットです。
用途
アングルドライバー専用ビット。
仕様
クイック式
材質
本体:工具鋼
寸法(mm)
+2×35
種類
プラス
刃先
+2
注意
※用途以外にはご使用にならないでください。