曜日別特売
PTF-42(定尺) 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTF-42(定尺) 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242892
PTF-42(定尺) 耐熱型イーグルフレキ 大阪電具(ODK) 21242892

耐熱型イーグルフレキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内径d(Φmm)40
内容量1巻(20m)注文コード21242892品番PTF-42(定尺)
参考基準価格(税別)¥149,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性外径D(Φmm)48.2内径d(Φmm)40定尺(m)20標準色グレー曲げ半径(mm)300定尺質量(kg/巻)26フレキ長(mm)42(1 1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする