付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式、【コントローラー/動作モード】動画視聴用材質VRゴーグル:本体=ポリカーボネート・ABS、レンズ=アクリル、ヘッドバンド=ポリエステル、フェイスパッド=ポリウレタン・ポリエステル VRリモコン:ABS・FR-4・スチール色ブラック質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず)取付方式【スマホ】差し込み式電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【VRゴーグル】約183×130×94(バンド含まず)、【VRリモコン】約36×40×110対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用できない場合があります、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレットレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズVRゴーグル:W約67mm×D約6mm×H約140mm~W約90mm×D約11mm×H約170mm連続使用時間(時間)VRリモコン:約1800(アルカリ乾電池使用時の目安)機能【目幅調整】○連動可変、【ピント調整】○(独立可変)通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式保証期間6カ月間軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸)ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯