KITACO
ジャンケンミラー(チョキ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
種別
右
右
左
色
ブラック
ブラック
クロームメッキ
ホワイト
ピンク
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21245017
品番
675-0900101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
現行のキタコ製ミラーは全て平面鏡を使用しています。
種別
右
仕様
汎用、右側
色
ブラック
ボルト径
(取付部)8mm
ミラー寸法(mm)
Φ68
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※'07年保安基準は適合しません。