曜日別特売
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326

LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326
LD-GPATWV/BU100 LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止 エレコム 21245326

LANケーブル Cat6A準拠 スリム タテスイング×ヨコスイング 高速 10Gbps ストレート 爪折れ防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)約10
内容量1個注文コード21245326品番LD-GPATWV/BU100
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

片方のコネクターが垂直方向に上下90度回転、もう片方のコネクターが水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。
ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリ配線することができます。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブルー規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)ケーブル長(m)約10構造ヨリ線材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド×結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約3.5パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付き(タテスイング×ヨコスイング)PoE対応×
注意
※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応し、ゲーム機器の安定したデータ通信を実現するカテゴリー6A準拠LANケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする