アナログカメラのリニューアルにおすすめの4ch対応デジタルビデオレコーダー。既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。「H.265+」に対応し、従来の「H.264」に比べ、同等画質で約4倍の長時間録画が可能。映したくないエリア、録画したくないエリアにマスク処理ができるプライバシーマスク処理、動体検知での自動録画可能など様々な機能を搭載。またUSBメモリへ映像の書き出しができ最大2TBまでバックアップが可能。