曜日別特売
K50-011 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246733

K50-011 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246733
K50-011 固定ブロック オープン型タテ型2車 AIOULE(ふじわら) 21246733

固定ブロック オープン型タテ型2車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用軸受ステンレス含油メタル
内容量1個注文コード21246733品番K50-011
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
使用軸受ステンレス含油メタル質量(g)460材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)120使用ロープ径(mm)~8材質(枠)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする